Descrizione del prodotto
LS33P51B11 è un interruttore di fine corsa progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa. Questo componente è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un’alta precisione nel rilevamento della posizione, contribuendo all’efficienza e alla protezione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta lo rende adatto a condizioni di lavoro impegnative, offrendo prestazioni costanti e affidabili. Descrizione del produttore: LS33P51B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 ISO M20x1.5 cable entry on the bottom, adjustable plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts