› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Lima mezzotonda 200 mm manico ergonomico per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700082
Cod. Produttore BIZ700082
Cod. EAN 3700420300779

Informazioni principali

  • Forma: Semi-tonda
  • Tipo: Incrociati
  • Finitura: Semi-dolce
  • Lunghezza: 200 mm
  • Peso: 225 g
  • Serie: BIZ 700 082
  • Imballaggio: Espositore plastica
  • Confezionamento: Cartone x10

Descrizione del prodotto

Lima per metalli semitonda da 200 mm con dentatura incrociata e finitura semi-dolce, ideale per lavorazioni di precisione su superfici metalliche. La forma semitonda permette di operare sia su superfici piane che curve, garantendo versatilità e controllo. Il manico ergonomico assicura una presa confortevole e sicura durante l'uso, facilitando l'applicazione della forza necessaria per una limatura efficace. Questo utensile è progettato per offrire durata e affidabilità nelle attività di rifinitura e sagomatura di materiali metallici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lima per metalli semitonda, 200 mm.

Caratteristiche tecniche

forma

Semicircolare

lunghezza totale

310 mm

lunghezza della lama

200 mm

larghezza della lama

20 mm

Altezza lama

6 mm

Forma di taglio

Lima a croce

Denti/livelli

2

Lima mezzotonda 200 mm manico ergonomico per elettricisti
€ 7,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info