Prodotti /

Cod. Rexel
SH5714255011227
Cod. Produttore
5714255011227
Cod. EAN
5714255011227

Informazioni di prodotto

Alimentato da Shelly
LIGHTSOLUTIONS HILUX DS8 WHITE è una soluzione avanzata nel campo dell'illuminazione elettrica, progettata per garantire efficienza e affidabilità. Questo prodotto si distingue per il design moderno e il colore bianco, che lo rende ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse applicazioni elettriche. La sua tecnologia innovativa consente un'illuminazione ottimale, contribuendo a creare spazi funzionali e confortevoli. Descrizione del produttore: Powered By Shelly – HiluX DS18 è un downlight da incasso di alta qualità, progettato in Danimarca e disponibile nei colori bianco e nero. È dotato di un chip Shelly integrato con tecnologia combinata WiFi e Bluetooth, che consente il controllo intelligente dell'illuminazione tramite l'app Shelly Smart Control. Grazie alla ridotta profondità di installazione e alla scatola di giunzione inclusa, il DS18 è facile da installare e offre un'illuminazione di alta qualità con funzionalità smart integrate.. . Tramite WiFi a 2,4 GHz, HiluX DS18 si connette a Shelly Smart Control, consentendo di creare automazioni, regolare luminosità e temperatura colore e configurare gruppi, programmi e automazione di alba/tramonto. Il downlight può anche integrarsi direttamente con oltre 200 ecosistemi per la smart home, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Homey.. . Il Bluetooth consente il controllo locale tramite interruttori a parete o telecomandi Shelly BLU, che possono essere associati direttamente all'apparecchio per accensione/spegnimento e dimmerazione senza richiedere un'app o una connessione Internet.. . Specifiche. • Flusso luminoso: 600 lm. • Potenza: 8 W. • Elevata resa cromatica: Ra ≥ 95. • Bianco regolabile: 2200–6000 K. • Inclinazione di 360°. • Profondità di montaggio: 39 mm. • Dimensioni foro: Ø68–83 mm (diametro spot 90 mm). • Grado di protezione IP44. • Angolo del fascio luminoso: 40°. • Integrazione con oltre 200 sistemi partner (Google Home, Alexa, Home Assistant, SmartThings, Homey, ecc.). • Protocolli avanzati: MQTT, HTTP e WebSocket, tutti con supporto TLS. . Powered By Shelly. I dispositivi Powered By Shelly sono sviluppati e prodotti da aziende partner utilizzando il chip Shelly X. Questo garantisce la piena compatibilità con l'app Shelly Smart Control e tutte le integrazioni di terze parti. Tutti i prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con Shelly, garantendo la massima affidabilità funzionale.