Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4351/230
Cod. Produttore
NT4351/230
Cod. EAN
8012199432748

Informazioni di prodotto

Suoneria in bronzo 230V affidabile e performante, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplici e rapidi
  • Compatibilità con impianti standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto di 8VA
  • Suono potente da 80dB per una chiara segnalazione acustica
  • Materiali resistenti in bronzo per lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
suoneria in bronzo 230V 8VA - 80dB - Tech

larghezza in unità di suddivisione

21.9

corrente assorbita

8 A

tensione nominale

230 V

volume

80 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

230

Produttore

Light Tech - Suoneria Bronzo 230Vac Bticino Spa

€ 46,15 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info