Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4356/230
Cod. Produttore
N4356/230
Cod. EAN
8012199005768

Informazioni di prodotto

Ronzatore 230 Vac ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a connessioni standard
  • Risparmio di tempo con componenti plug-and-play
  • Compatibilità con impianti a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico (8VA)
  • Segnalazione acustica chiara a 80 dB
  • Design compatto e discreto in colore bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 230 Vac 12VA - 80dB - Bianco

volume

80 dB

tensione nominale

230 V

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

tipo di tono

tono continuo

tipo di montaggio

struttura

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Light ronzatore 230 Vac 8VA 75dB Bianco

€ 33,60 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info