Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4356/12
Cod. Produttore
N4356/12
Cod. EAN
8012199005744

Informazioni di prodotto

Il ronzatore LIGHT da 12 Vac e 5VA offre prestazioni affidabili e un suono nitido a 74dB, ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standard
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per un risparmio sulla bolletta
  • Segnalazione acustica chiara e potente per una migliore sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 12 Vac 5VA 74dB - Bianco

tensione nominale

12 V

volume

80 dB

colore della scatola

grigio

tipo di montaggio

struttura

tipo di tono

tono continuo

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Light ronzatore 12 Vac 5VA 74dB Bianco

€ 24,66 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info