Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 204 3
Cod. Produttore
ED 204 3
Cod. EAN
4016779664059

Informazioni di prodotto

LR/S2.16.1 Light Controller, 2-fold, 1-10 V, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Device for switching and dimming two independent groups of luminaries with electronic ballasts (1 – 10 V control input). When combined with the light sensor LF/U 2.1 the device can be used as a 2-fold light controller for constant light control.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2300 W

accoppiamento bus incluso

max. corrente di comando

100 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

interfaccia 1-10 V

Serie

1 10V Switch / Dim Actuators and Light Controllers

Produttore

ABB

Light Controller 2 canali 1-10 V per controllo luminosità costante ambienti interni