›

LFP0500-A5NMC

Cod. Rexel SK1062248
Cod. Produttore 1062248

Informazioni principali

  • Serie: LFP0500-A5NMC
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tipo: Differenziale alta sensibilità
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale ad alta sensibilità progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per proteggere persone e apparecchiature da guasti a terra e correnti di dispersione, contribuisce a prevenire rischi di folgorazione e incendi. Facile da installare, è compatibile con diversi sistemi elettrici e offre prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Un componente essenziale per ogni impianto elettrico che richiede elevati standard di protezione.
LFP0500-A5NMC