Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AKA0700103W
Cod. Produttore
A0700103W
Cod. EAN
8435402609100

Informazioni di prodotto

LEX ECO 2 24,5W 3000 K 2250LM offre un'illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Adatto a molteplici applicazioni residenziali e commerciali
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce calda a 3000K per ambienti accoglienti
  • Risparmio energetico con soli 24,5W di consumo
  • Design elegante che si integra facilmente
Scopri la versatilità e l'efficienza del LEX 2 3000K W, un prodotto di illuminazione che si distingue per la sua qualità e performance. Questo apparecchio è progettato per offrire una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Con un design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Scegli il LEX 2 3000K W per un'illuminazione che unisce estetica e praticità, contribuendo a migliorare la qualità della luce nei tuoi spazi. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'efficienza del LEX 2 3000K W, un prodotto di illuminazione che si distingue per la sua qualità e performance. Questo apparecchio è progettato per offrire una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Con un design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Scegli il LEX 2 3000K W per un'illuminazione che unisce estetica e praticità, contribuendo a migliorare la qualità della luce nei tuoi spazi.

Produttore

LEX ECO 2 24,5W 3000 K 2250LM