› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Leverismi chiusura porta H2200mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV2202
Cod. Produttore EV2202
Cod. EAN 8015646761408

Informazioni principali

  • Altezza: 2200 mm
  • Tipo: Meccanismi chiusura porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Le leverismi di chiusura porta altezza 2200 sono componenti essenziali per l’automazione industriale, progettati per garantire una chiusura sicura e affidabile dei quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, assicurano durata nel tempo e protezione ottimale contro accessi accidentali. Ideali per applicazioni in ambienti industriali, combinano funzionalità e robustezza per migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Door closing lever mechanisms H=2200mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Leverismi chiusura porta H2200mm per armadi industriali