Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY22
Cod. Produttore
ZCY22
Cod. EAN
3666916088395

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva rullo ceramico
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Compatibilità: XCMD, XCKT, XCKP, XCKD
  • Montaggio testa: ZCE01, ZCE05
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la leva rullo ceramico TEZCY22, un prodotto della rinomata marca XC Standard. Realizzata in ceramica di alta qualità, questa leva a rotella è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design elegante la rendono ideale per applicazioni elettriche. Con il suo colore distintivo, la TEZCY22 non solo offre funzionalità ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo componente essenziale.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard