›

LEVA ROT PLASTICA

Cod. Rexel TEZCY18
Cod. Produttore ZCY18
Cod. EAN 3666916038345

Informazioni principali

  • Tipo operatore: leva a rullo termoplastica
  • Movimento testa: rotatorio
  • Tracce: 20/36 mm per XCMD
  • Approccio: laterale
  • Azionamento: camma 30°
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric ha una leva a rullo in termoplastica con traccia 20/36 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA ROT PLASTICA
€ 2,66 x 1 pz.
(pz.)