Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY12
Cod. Produttore
ZCY12
Cod. EAN
3666916088401

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva rotante
  • Materiale: plastica resistente
  • Compatibilità: XCKT, XCKD, XCMD, XCKP
  • Movimento: rotatorio
  • Attuazione: camma 30°
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Apertura positiva: presente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva rotativa in plastica TEZCY12 è un elemento essenziale per l'automazione e il controllo. Progettata per garantire un'operatività fluida, questa leva a rotella si integra perfettamente in sistemi di interruttori di fine corsa. Realizzata in materiale plastico resistente, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'uso, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con la TEZCY12, l'efficienza e la precisione sono sempre a portata di mano.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard