›

LEVA ROT PLAS LUNG VARIAB

Cod. Rexel TEZCY45
Cod. Produttore ZCY45
Cod. EAN 3666916038260

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo: Leva rotante
  • Operatore: Leva a rullo termoplastica
  • Lunghezza: Variabile
  • Azione: Cam 30°
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Ambiente: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric ha una leva pieghevole con leva a rullo di lunghezza variabile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA ROT PLAS LUNG VARIAB