Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY44
Cod. Produttore
ZCY44
Cod. EAN
3666916088364

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva rotante pieghevole
  • Lunghezza: Variabile
  • Materiale: Termoplastico resistente
  • Movimento: Rotatorio
  • Apertura positiva: Inclusa
  • Temperatura funzionamento: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva rotante pieghevole con lunghezza variabile, progettata per applicazioni di interruttori di fine corsa. Realizzata in materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel controllo dei movimenti meccanici, offre un funzionamento preciso e regolabile. Ideale per ambienti industriali che richiedono componenti elettrici robusti e versatili.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard