Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY49
Cod. Produttore
ZCY49
Cod. EAN
3666916088340

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo operatore: Leva a rullo termoplastica
  • Diametro rullo: 50 mm
  • Lunghezza leva: Variabile
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Attuazione: Cam 30°
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Apertura positiva: Con

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric ha una leva a rullo di lunghezza variabile in termoplastica con diametro di 50 mm.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard