Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY39
Cod. Produttore
ZCY39
Cod. EAN
3666916088371

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Diametro rullo: 50 mm
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric ha una leva a rullo in termoplastica con diametro di 50 mm.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard