Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY48
Cod. Produttore
ZCY48
Cod. EAN
3666916088357

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva rotante
  • Materiale: acciaio pieghevole
  • Lunghezza: variabile
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Compatibilità: XCKP, XCKD, XCKT, XCMD
  • Apertura positiva: con
  • Temperatura funzionamento: -25…70 °C
  • Tipo di movimento: rotatorio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva rotante pieghevole variabile TEZCY48 è un componente essenziale per i tuoi sistemi elettrici. Progettata per offrire massima flessibilità, questa leva a rotella è parte della rinomata gamma di interruttori di fine corsa XC Standard. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni affidabili. La sua versatilità la rende ideale per applicazioni diverse, fornendo un controllo preciso e una risposta rapida nelle operazioni.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard