›

LEVA ROT ACC LUNG VARIAB

Cod. Rexel TEZCY46
Cod. Produttore ZCY46
Cod. EAN 3666916038253

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Operatore: Leva rullo acciaio
  • Movimento testa: Rotativo
  • Azione contatto: Camma 30°
  • Apertura positiva: Inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Approccio: Laterale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La leva per finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. La leva con rullo con ritorno a molla in acciaio (lunghezza variabile) supporta l'avvicinamento laterale e l'azionamento del selettore tramite 30° camma. Il movimento della testa operativa è girevole. La leva del selettore con testa girevole è in acciaio. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKT, XCMD, XCKD e XCKP. Le teste associate sono ZCE01 e ZCE05. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA ROT ACC LUNG VARIAB
€ 11,11 x 1 pz.
(pz.)