Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY23
Cod. Produttore
ZCY23
Cod. EAN
3666916038307

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva a rullo
  • Montaggio: cuscinetti a sfere
  • Movimento: rotatorio
  • Azionamento: da camma 30°
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva rotante con cuscinetti a sfere integrati, progettata per garantire un movimento fluido e preciso. Realizzata in materiale metallico resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in interruttori di fine corsa, questa leva offre un controllo efficace e una lunga vita operativa anche in ambienti industriali. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione con altri componenti elettrici.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard