Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY17
Cod. Produttore
ZCY17
Cod. EAN
3666916038352

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: rotante con rullo
  • Montaggio: cuscinetto a sfere
  • Compatibilità: XCMD, XCKD, XCKP, XCKT
  • Movimento: rotatorio
  • Azione commutazione: camma 30°
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva rotante TEZCY17 è un elemento essenziale per il controllo preciso dei limiti. Realizzata in materiali di alta qualità, questa leva a rotella offre una manovrabilità fluida e una risposta rapida. Il suo design innovativo garantisce una lunga durata e resistenza, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con un aspetto funzionale e un'ergonomia ottimale, la TEZCY17 si integra perfettamente in qualsiasi sistema di automazione, migliorando l'efficienza operativa.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard