Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007FA1
Cod. Produttore
9007FA1
Cod. EAN
3666916089477

Informazioni di prodotto

  • Movimento testa: Rotatorio
  • Tipo operatore: Leva acciaio inox
  • Lunghezza leva: 254 mm
  • Avvicinamento: Laterale
  • Apertura positiva: Assente
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Temperatura operativa: -29…85 °C
  • Serie: Nema Limit Switches

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il braccio del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore da parte di qualsiasi parte in movimento senza manovra positiva di apertura. Il movimento di questa testa di comando del selettore di finecorsa è girevole. La leva di ritorno a molla supporta l'avvicinamento laterale. La leva del finecorsa è in acciaio Inox. La lunghezza della leva è di 254mm. Peso: 0,05 kg. È associato alle teste 9007T10, 9007B, 9007N, 9007A, 9007C e 9007T5. È compatibile con i finecorsa serie 9007C e 9007AW. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches