Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007R17
Cod. Produttore
9007R17
Cod. EAN
3666916088814

Informazioni di prodotto

  • Range prodotto: 9007
  • Serie: Severe duty
  • Tipo leva: Rotante con ritorno a molla
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Montaggio: Approccio laterale
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Temperatura operativa: -23…85 °C
  • Ambiente: Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007R17 è un elemento essenziale per garantire un funzionamento preciso e affidabile nei sistemi di automazione. Progettata con materiali di alta qualità, questa leva è parte della rinomata famiglia di interruttori di finecorsa Nema. La sua esecuzione versatile la rende ideale per diverse applicazioni industriali, assicurando prestazioni ottimali e durature. Con il suo design robusto e funzionale, la TE9007R17 è la scelta perfetta per chi cerca precisione e affidabilità nel controllo dei movimenti.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches