Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007MA11
Cod. Produttore
9007MA11
Cod. EAN
3666916089002

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tipo operatore: Leva con rullo in zinco
  • Diametro rullo: 19,05 mm
  • Lunghezza leva: 38,1 mm
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Azionamento: Camma 30°
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Temperatura uso: -20...185 °F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il braccio del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite camma a 30° senza manovra positiva di apertura. Il movimento di questa testa di comando del selettore di finecorsa è girevole. La leva di ritorno a molla supporta l'avvicinamento laterale. La leva del finecorsa è in zinco fuso con rullo esterno in acciaio. Dimensioni: leva a rullo con ritorno a molla da 38,1mm (lunghezza) e 19,05mm (diametro); rullo esterno 6,35mm (larghezza). Peso: 0,05 kg. È associato alle teste 9007T10, 9007B, 9007N, 9007A, 9007C e 9007T5. È compatibile con i finecorsa serie 9007C e 9007AW. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva pivotante

Serie

Nema Limit Switches