Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007MA1
Cod. Produttore
9007MA1
Cod. EAN
3666916089019

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva con rullo in zinco
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Diametro rullo: 16 mm
  • Lunghezza leva: 38,1 mm
  • Approccio: Laterale
  • Attuazione commutazione: Cam 30°
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Serie: Heavy duty

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007MA1 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua progettazione accurata la rende ideale per applicazioni industriali, assicurando precisione e sicurezza. Con un design versatile, la TE9007MA1 si integra facilmente in diversi contesti, rappresentando una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches