Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007KA1
Cod. Produttore
9007KA1
Cod. EAN
3666916089231

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tipo leva: Rotante
  • Material operatore: Zinco pressofuso
  • Lunghezza leva: 50,8 mm
  • Rullo esterno: Acciaio Ø 16 mm
  • Tipo approccio: Laterale
  • Temperatura operativa: -29 a 85 °C
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007KA1 è un elemento essenziale per il controllo preciso delle macchine. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva offre un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. Progettata per applicazioni industriali, è compatibile con vari sistemi di interruttori di finecorsa Nema, garantendo una performance ottimale. La sua esecuzione unica assicura un funzionamento fluido e sicuro, rendendola ideale per ambienti di lavoro esigenti.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches