Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007E6
Cod. Produttore
9007E6
Cod. EAN
3666916089736

Informazioni di prodotto

  • Tipo misura: Corrente
  • Classe precisione: 1.5
  • Potenza assorbita: 1,1 VA
  • Tenuta sovraccarico: 1,2 In / 10 In 5s
  • Dimensioni: 70x83x66 mm
  • Connessioni: Morsetto 1,5-6 mm²
  • Temperatura: -25…50 °C
  • Serie: Nema Limit Switches

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007E6 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi elettrici. Progettata per l'uso con interruttori di finecorsa Nema, questa leva offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua versatilità la rende ideale per varie applicazioni, rendendola un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches