Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007DA18
Cod. Produttore
9007DA18
Cod. EAN
3666916089859

Informazioni di prodotto

  • Tipo: leva finecorsa
  • Serie: Heavy duty
  • Movimento: Rotary
  • Operatore: Leva a rotella in zinco
  • Rullo: Nylon Ø19,05 mm
  • Approccio: Laterale
  • Attuazione: Cam 30°
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007DA18 è un elemento essenziale per il controllo preciso nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robusta esecuzione a leva a rotella, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Questa leva è progettata per integrarsi perfettamente nei tuoi progetti, rendendola un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate. Con il suo design funzionale, la TE9007DA18 è ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida e precisa.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Nema Limit Switches