Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007DA1
Cod. Produttore
9007DA1
Cod. EAN
3666916089927

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione operativa: Standard
  • Tipo leva: Rotary con leva a rotella
  • Materiale leva: Zinco pressofuso
  • Lunghezza leva: 63,5 mm
  • Diametro rullo: 16 mm
  • Temperatura esercizio: -29 a 85 °C
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007DA1 è un componente essenziale per applicazioni industriali, progettata per garantire un funzionamento preciso e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva a rotella offre una durabilità eccellente e una risposta rapida. La sua progettazione ergonomica facilita l'uso, rendendola ideale per una varietà di ambienti di lavoro. Con una classificazione merceologica di 020501, rappresenta una scelta efficiente per il controllo dei movimenti.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Nema Limit Switches