Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007D
Cod. Produttore
9007D
Cod. EAN
3666916091241

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Compatibilità: 9007C
  • Movimento testa: Lineare
  • Operatore: Ritorno molla con rullo
  • Avvicinamento: Laterale, 2 direzioni
  • Apertura positiva: Assente
  • Azionamento: Camma 30°
  • Serie: Heavy duty

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. La testa del finecorsa consente l'azionamento del selettore tramite camma a 30° senza manovra positiva di apertura. Il movimento della testa di comando del finecorsa è lineare. Dispone di un meccanismo di ritorno a molla con rullo superiore in acciaio che supporta un avvicinamento laterale, 2 direzione programmabile. La testa del pistone superiore del finecorsa è in metallo. Peso: 0,11 kg. È compatibile con la leva e il corpo del finecorsa industriale per l'uso gravoso 9007C. Finecorsa compatto e standard per aree pericolose. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante.

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches