Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007CA11
Cod. Produttore
9007CA11
Cod. EAN
3666916090558

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva zincata
  • Movimento comando: rotatorio
  • Lunghezza leva: 50,8 mm
  • Diametro rullo: 19,05 mm
  • Larghezza rullo: 6,35 mm
  • Azionamento: camma 30°
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Serie: Nema Limit Switches

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il braccio del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite camma a 30° senza manovra positiva di apertura. Il movimento di questa testa di comando del selettore di finecorsa è girevole. La leva di ritorno a molla supporta l'avvicinamento laterale. La leva del finecorsa è in zinco fuso con rullo esterno in acciaio. Dimensioni: leva a rullo con ritorno a molla da 50,8mm (lunghezza) e 19,05mm (diametro); rullo esterno 6,35mm (larghezza). Peso: 0,05 kg. È associato a teste 9007T5, 9007C, 9007N, 9007T10 e 9007B, 9007A. È compatibile con i finecorsa serie 9007C e 9007AW. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches