Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007B9
Cod. Produttore
9007B9
Cod. EAN
3666916090176

Informazioni di prodotto

  • Serie: Severe duty
  • Tipo leva: Rotante in zinco
  • Lunghezza leva: 63,50 mm
  • Rullo: Acciaio diam. 35,05 mm
  • Tipo approccio: Laterale
  • Attuazione switch: Cam 30°
  • Temperatura operativa: -23…85 °C
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007B9 rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni elettriche. Prodotta con materiali di alta qualità, questa leva pivotante offre un'eccellente funzionalità e precisione nel controllo dei circuiti. La sua progettazione robusta garantisce durabilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per vari usi industriali. Con un design ergonomico, la TE9007B9 è semplice da installare e utilizzare, assicurando un funzionamento fluido e sicuro in ogni situazione.

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Serie

Nema Limit Switches