Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007B8
Cod. Produttore
9007B8
Cod. EAN
3666916090183

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva con rullo in zinco
  • Lunghezza leva: 63,5 mm
  • Rullo esterno: Acciaio, 25,4 mm Ø
  • Larghezza rullo: 6,35 mm
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Azionamento: Camma 30°
  • Approccio: Laterale
  • Serie: Severe duty

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il braccio del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite camma a 30° senza manovra positiva di apertura. Il movimento di questa testa di comando del selettore di finecorsa è girevole. La leva di ritorno a molla supporta l'avvicinamento laterale. La leva del finecorsa è in zinco fuso con rullo esterno in acciaio (convertibile). Dimensioni: leva a rullo con ritorno a molla da 63,5mm (lunghezza) e 25,4mm (diametro); rullo esterno 6,35mm (larghezza). Peso: 0,05 kg. È associato a 9007CS9, 9007T10S9, 9007NS9, 9007COME9 e alle teste 9007BS9 e 9007T5S9. È compatibile con i finecorsa della serie 9007Cxx, 9007T e 9007CxxS9. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Serie

Nema Limit Switches