Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007B7
Cod. Produttore
9007B7
Cod. EAN
3666916090190

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tipo leva: Rotary con rullo
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Lunghezza leva: 63.5 mm
  • Diametro rullo: 19.05 mm
  • Tipo rullo: Acciaio esterno convertibile
  • Temperatura operativa: -23 a 85 °C
  • Peso netto: 0.05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007B7 è un elemento essenziale per il controllo preciso delle macchine. Realizzata in materiale di alta qualità, questa leva a rotella è progettata per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. È ideale per applicazioni industriali, offrendo una soluzione efficace per il posizionamento e la sicurezza. Con il suo design robusto e funzionale, la TE9007B7 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Nema Limit Switches