Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007B2
Cod. Produttore
9007B2
Cod. EAN
3666916090251

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: Limit switch lever
  • Serie: Severe duty
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Operatore: Leva con rullo in zinco
  • Rullo: Acciaio diam. 25,4 mm
  • Approccio: Laterale
  • Apertura positiva: Assente
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007B2 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi elettrici. Questo prodotto, parte della famiglia Nema Limit Switches, è progettato per offrire precisione e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua esecuzione dell'elemento di azionamento è studiata per adattarsi a diverse applicazioni. La TE9007B2 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo compatto e funzionale.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches