Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007B1
Cod. Produttore
9007B1
Cod. EAN
3666916090305

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tipo leva: Rotante zincata
  • Lunghezza leva: 38,1 mm
  • Rullo: Acciaio ø19,05 mm
  • Tipo approccio: Laterale
  • Attuazione: Cam 30°
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Temperatura operativa: -23…85 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007B1 è un elemento essenziale per il controllo preciso dei movimenti. Realizzata in materiale robusto, questa leva pivotante è progettata per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Ideale per applicazioni industriali, offre una performance eccellente grazie alla sua costruzione di alta qualità. Con il suo design funzionale, la leva per finecorsa si integra perfettamente in diversi sistemi, assicurando un'operatività fluida e sicura.

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Serie

Nema Limit Switches