Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007BA13
Cod. Produttore
9007BA13
Cod. EAN
3666916090138

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: Finecorsa
  • Serie: Heavy duty
  • Movimento: Rotatorio
  • Operatore: Zinco pressofuso
  • Rullo: Nylon Ø 25,4 mm
  • Approccio: Laterale
  • Temperatura operativa: -29…85 °C
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007BA13 è un componente essenziale per il controllo preciso delle macchine. Progettata per garantire affidabilità, questa leva si distingue per la sua robustezza e versatilità. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate. La sua esecuzione dell'elemento di azionamento è pensata per adattarsi a diverse esigenze operative, rendendola un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches