Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007BA1
Cod. Produttore
9007BA1
Cod. EAN
3666916090169

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tipo leva: Rotante
  • Material operatore: Zinco pressofuso
  • Rullo: Acciaio ø16 mm
  • Lunghezza leva: 35,05 mm
  • Tipo approccio: Laterale
  • Temperatura esercizio: -29…85 °C
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007BA1 è un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi elettrici. Realizzata con un design robusto, questa leva pivotante offre un'operatività fluida e precisa. È progettata per adattarsi perfettamente a vari switch Nema, rendendola versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendola un componente ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate.

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Serie

Nema Limit Switches