Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AA1
Cod. Produttore
9007AA1
Cod. EAN
3666916090343

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva a rullo in zinco
  • Diametro rullo: 16 mm
  • Larghezza rullo: 6,35 mm
  • Movimento testa: rotatorio
  • Tipo approccio: laterale
  • Attuazione commutatore: cam 30°
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Serie: Heavy duty

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TE9007AA1 è un elemento essenziale per il controllo preciso nei sistemi elettrici. Realizzata con un design robusto, questa leva a rotella offre un'operazione fluida e affidabile. La sua costruzione di alta qualità garantisce durata e resistenza, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con la leva per finecorsa TE9007AA1, puoi contare su prestazioni ottimali e una facile integrazione nei tuoi progetti elettrici.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Nema Limit Switches