Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JY71
Cod. Produttore
ZC2JY71
Cod. EAN
3666916039007

Informazioni di prodotto

  • Tipo: leva finecorsa ZC2JY
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Movimento: rotatorio
  • Operatore: braccio forchettato con rulli
  • Approccio: laterale
  • Attuazione: da camma specifica
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa robusta e precisa, progettata per garantire un controllo affidabile nei sistemi di automazione industriale. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in condizioni operative impegnative. Ideale per il montaggio su sistemi di rilevamento posizione, questa leva offre un movimento fluido e una risposta rapida, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un’interruzione meccanica del movimento, rappresenta una soluzione versatile e durevole nel campo del materiale elettrico.

Tipologia di azionamento

Leva a rullo angolare

Serie

OsiSense XC Special format