Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JY51
Cod. Produttore
ZC2JY51
Cod. EAN
3666916039069

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: asta quadrata 3 mm
  • Lunghezza leva: 125 mm
  • Movimento testa: rotatorio
  • Tipo ritorno: molla in metallo
  • Compatibilità: finecorsa XC2J
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo approccio: laterale
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. La leva del finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa tramite qualsiasi parte in movimento senza manovra positiva di apertura. La leva di ritorno a molla in metallo supporta l'avvicinamento laterale. Il movimento della testa operativa è girevole. La leva del finecorsa con testa girevole è in metallo. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. Le teste associate sono ZC2JE04, ZC2JE03, ZC2JE07, ZC2JE02, ZC2JE05, ZC2JE01 e ZC2JE06. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

OsiSense XC Special format