Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JY31
Cod. Produttore
ZC2JY31
Cod. EAN
3666916039151

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva con rullo termoplastico
  • Movimento testa: rotativo
  • Azionamento: camma 30°
  • Tipo approccio: laterale
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Compatibilità prodotto: XC2J
  • Teste associate: ZC2JE01-07
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. La leva del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite 30° camma senza manovra positiva di apertura. La leva con rullo di lunghezza variabile supporta l'avvicinamento laterale. Il movimento della testa operativa è girevole. La leva del finecorsa con testa girevole è in termoplastica. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. Le teste associate sono ZC2JE07, ZC2JE02, ZC2JE01, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE04 e ZC2JE03. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

OsiSense XC Special format