Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JY13
Cod. Produttore
ZC2JY13
Cod. EAN
3666916038420

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rotella
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Attuazione commutatore: Cam 30°
  • Approccio: Laterale
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura alta: fino a 120 °C
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Compatibilità: XC2J

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEZC2JY13 è un componente essenziale per il controllo preciso nei sistemi automatizzati. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva a rotella offre un funzionamento affidabile e duraturo. La sua progettazione ergonomica consente un utilizzo facile e intuitivo, rendendola ideale per applicazioni industriali. Perfetta per ottimizzare le prestazioni dei tuoi dispositivi elettrici, la leva TEZC2JY13 rappresenta una scelta sicura per ogni professionista del settore.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

OsiSense XC Special format