›

LEVA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKY91
Cod. Produttore ZCKY91
Cod. EAN 3666916038482

Informazioni principali

  • Tipo operatore: Asta a molla
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Approccio: Laterale
  • Attuazione: Da qualsiasi parte mobile
  • Apertura positiva: Senza
  • Compatibilità: XCKJ, XCKS, XCKL, XCKM
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEZCKY91, parte della famiglia di interruttori di finecorsa XC Standard, è realizzata con un'asta a molla di alta qualità. Questo componente è progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, rendendola ideale per vari utilizzi nel settore elettrico. Scegli TEZCKY91 per un controllo efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA PER FINECORSA
€ 8,53 x 1 pz.
(pz.)