Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY715
Cod. Produttore
ZCKY715
Cod. EAN
3666916038536

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: forked arm con rulli
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Materiale: termoplastico resistente
  • Movimento: rotatorio
  • Attuazione: da camme specifiche
  • Approccio: laterale
  • Compatibilità: con XCKJ
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEZCKY715 è un elemento essenziale per garantire precisione e affidabilità nei sistemi di controllo. Realizzata in robusto materiale, questa leva a rullo angolare offre un'ottima risposta meccanica e una lunga durata nel tempo. Progettata per integrarsi perfettamente con gli interruttori di finecorsa, rappresenta una scelta ideale per applicazioni industriali. La sua funzionalità e il design intelligente la rendono un componente fondamentale per ottimizzare i processi di automazione.

Tipologia di azionamento

Leva a rullo angolare

Serie

Limit switches XC Standard