Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY55
Cod. Produttore
ZCKY55
Cod. EAN
3666916038581

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva in vetroresina
  • Lunghezza leva: 125 mm
  • Movimento testa: rotatorio
  • Tipo approccio: laterale
  • Compatibilità: XCKL, XCKM, XCKS
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e funzionalità ottimale in applicazioni industriali. Ideale per l’utilizzo con interruttori di posizione, consente un azionamento meccanico semplice e sicuro, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, offrendo una soluzione versatile per il controllo dei movimenti meccanici.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard