Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY54
Cod. Produttore
ZCKY54
Cod. EAN
3666916038598

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva metallica
  • Materiale asta: Metallo quadrato 3 mm
  • Lunghezza asta: 125 mm
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Compatibilità: XCKM, XCKS, XCKL
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa in metallo, progettata per l’utilizzo con interruttori di posizione della serie XC Standard. Questo componente garantisce un funzionamento preciso e affidabile nei sistemi di controllo elettrico, facilitando l’attivazione meccanica del finecorsa. La struttura robusta assicura durata e resistenza all’usura, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono alta precisione nel rilevamento delle posizioni di arresto.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard