Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY52
Cod. Produttore
ZCKY52
Cod. EAN
3666916038611

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: asta in fibra vetro
  • Lunghezza asta: 125 mm
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Range temperatura esteso: -40…120 °C
  • Movimento testa: rotatorio
  • Tipo approccio: laterale
  • Attuazione: da parte di qualsiasi parte mobile
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEZCKY52 è un componente essenziale per il controllo preciso delle macchine. Realizzata con un robusto materiale, questa leva ad asta garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata. Progettata per applicazioni industriali, offre un'installazione semplice e una risposta rapida. Con la sua qualità superiore, la leva TEZCKY52 rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei sistemi di automazione.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard