Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY51
Cod. Produttore
ZCKY51
Cod. EAN
3666916088432

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Leva finecorsa
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale leva: Acciaio quadrato
  • Lunghezza leva: 125 mm
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura estesa: -40…120 °C
  • Tipo movimento: Rotatorio
  • Tipo ritorno: Ritorno a molla

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha una leva quadrata in acciaio.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard