Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY49
Cod. Produttore
ZCKY49
Cod. EAN
3666916088449

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: rotante
  • Diametro rullo: 50 mm
  • Lunghezza leva: variabile
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Attuazione commutatore: cam 30°
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici di interruzione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e un funzionamento fluido, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio accurato della posizione e un intervento tempestivo. Adatta per l’uso con interruttori di fine corsa della serie XC Standard, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard